CEMBRE SPA - CEMPM70-35A GIUNTI NON ISOLATI, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, ALDREY O RAME IN CAVI CORDATI B.T. - PM70-35A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70...70 mm²
Werkstoff - Aluminium
Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 35 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Packung
3 ST
EAN
8016692558097
Artikelnummer
CEMPM70-35A
Herstellernummer
PM70-35A
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
70...70 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Reduzierter Al-Nennquerschnitt:
35 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
0,6/1 kV


