Startseite

CEMBRE SPA - CEMPL06-M GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN PVC, PER CONDUTTORI IN RAME - PL06-M

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPL06-M GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN PVC, PER CONDUTTORI IN RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Ausführung - UL-Ausführung

  • Verbindungsart - Stoßverbinder

  • Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692034997

Artikelnummer

CEMPL06-M

Herstellernummer

PL06-M

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Ausführung:

UL-Ausführung

Verbindungsart:

Stoßverbinder

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Abzweige:

1

giunto testa-testa preisolati in PVC per cavi in rame