CEMBRE SPA - CEMPL03-P GIUNTO PARALLELO ROSSO sez.0,25-1,5mmq - PL03-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Farbe der Isolation - rot
Ausführung - UL-Ausführung
Verbindungsart - Parallelverbinder
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8016692035017
Artikelnummer
CEMPL03-P
Herstellernummer
PL03-P
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Ausführung:
UL-Ausführung
Verbindungsart:
Parallelverbinder
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Abzweige:
1


