CEMBRE SPA - CEMPL03-M GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN PVC, PER CONDUTTORI IN RAME - PL03-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.25...1.5 mm²
Farbe der Isolation - rot
Ausführung - UL-Ausführung
Verbindungsart - Stoßverbinder
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8016692775968
Artikelnummer
CEMPL03-M
Herstellernummer
PL03-M
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
0.25...1.5 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Ausführung:
UL-Ausführung
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Abzweige:
1


