Startseite

CEMBRE SPA - CEMPL01-M GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN PVC, VERDE, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 0,2-0,5 mmq - PL01-M

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPL01-M GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN PVC, VERDE, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 0,2-0,5 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.2...0.5 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Ausführung - UL-Ausführung

  • Verbindungsart - Stoßverbinder

  • Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692154855

Artikelnummer

CEMPL01-M

Herstellernummer

PL01-M

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

0.2...0.5 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Ausführung:

UL-Ausführung

Verbindungsart:

Stoßverbinder

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Abzweige:

1

giunto testa-testa preisolati in PVC per cavi in rame