CEMBRE SPA - CEMPKT510 TUBETTO TERMINALE "TWIN", PREISOLATO IN PA6, BIANCO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2x0,5mmq P=10mm - PKT510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 10 mm
Farbe - weiß
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
8016692616599
Artikelnummer
CEMPKT510
Herstellernummer
PKT510
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
weiß
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA 6.6 "twin"per cavi flessibili in rame. I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; appositamente studiati per applicazioni dove è necessario inserire in uno stesso ricettacolo 2 conduttori.