Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKT1614 TUBETTO TERMINALE "TWIN", PREISOLATO IN PA6, BLU, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2x16mmq P=14mm - PKT1614

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKT1614 TUBETTO TERMINALE "TWIN", PREISOLATO IN PA6, BLU, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2x16mmq P=14mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 14 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8051316082459

Artikelnummer

CEMPKT1614

Herstellernummer

PKT1614

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

16 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

14 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Tubetti terminali preisolati in PA 6.6 "twin"per cavi flessibili in rame. I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; appositamente studiati per applicazioni dove è necessario inserire in uno stesso ricettacolo 2 conduttori.