CEMBRE SPA - CEMPKT1512 TUBETTO TERMINALE "TWIN", PREISOLATO IN PA6, NERO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 2x1,5mmq P=12mm - PKT1512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8016692036472
Artikelnummer
CEMPKT1512
Herstellernummer
PKT1512
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA 6.6 "twin"per cavi flessibili in rame. I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; appositamente studiati per applicazioni dove è necessario inserire in uno stesso ricettacolo 2 conduttori.


