CEMBRE SPA - CEMPKE308 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, GIALLO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 0,1-0,3mmq P=8mm - PKE308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.3 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Produktserien
EAN
8016692775319
Artikelnummer
CEMPKE308
Herstellernummer
PKE308
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
0.3 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.