Startseite

CEMBRE SPA - CEMPKE1612 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, BIANCO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 16mmq P=12mm - PKE1612

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMPKE1612 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, BIANCO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 16mmq P=12mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - weiß

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692787121

Artikelnummer

CEMPKE1612

Herstellernummer

PKE1612

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

16 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

weiß

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.