CEMBRE SPA - CEMPKD50020 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, BLU, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 50mmq P=20mm - PKD50020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 50 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 20 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
8016692787152
Artikelnummer
CEMPKD50020
Herstellernummer
PKD50020
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
50 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
20 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.