CEMBRE SPA - CEMPKD106 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, ROSSO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 1mmq P=6mm - PKD106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 6 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
8016692084657
Artikelnummer
CEMPKD106
Herstellernummer
PKD106
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
1 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
6 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.


