CEMBRE SPA - CEMPKC70022 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, GIALLO, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 70mmq P=22mm - PKC70022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 70 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 22 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
25 ST
EAN
8016692574752
Artikelnummer
CEMPKC70022
Herstellernummer
PKC70022
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
70 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
22 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.