CEMBRE SPA - CEMPKC25022 TUBETTO TERMINALE, PREISOLATO IN PA6, MARRONE, PER CONDUTTORI FLESSIBILI IN RAME, SEZIONE 25mmq P=22mm - PKC25022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 25 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 22 mm
Farbe - braun
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
8016692035529
Artikelnummer
CEMPKC25022
Herstellernummer
PKC25022
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
25 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
22 mm
Farbe:
braun
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.


