CEMBRE SPA - CEMNY1 MUFFOLA DI DERIVAZIONE, PER CAVO PASSANTE - NY1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Y-Abzweig
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 3
Kabeldurchmesser Hauptkabel - 9...24 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel - 9...24 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692616025
Artikelnummer
CEMNY1
Herstellernummer
NY1
Hersteller
CEM
Typ:
Y-Abzweig
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
3
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
9...24 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
9...24 mm
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
MUFFOLE DI GIUNZIONE E DERIVAZIONE


