CEMBRE SPA - CEMNY0 MUFFOLA DI DERIVAZIONE, PER CAVO PASSANTE - NY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Y-Abzweig
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 3
Kabeldurchmesser Hauptkabel - 6...22 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel - 6...22 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692616001
Artikelnummer
CEMNY0
Herstellernummer
NY0
Hersteller
CEM
Typ:
Y-Abzweig
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
3
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
6...22 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
6...22 mm
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
MUFFOLE DI GIUNZIONE E DERIVAZIONE


