Startseite

CEMBRE SPA - CEMNL1-PG CAPPUCCIO TERMINALE, PREISOLATO IN POLIAMMIDE PA6.6, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 4-6 mmq - NL1-PG

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMNL1-PG CAPPUCCIO TERMINALE, PREISOLATO IN POLIAMMIDE PA6.6, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 4-6 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Hülsenform - kurz

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 230/380 V

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692069654

Artikelnummer

CEMNL1-PG

Herstellernummer

NL1-PG

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Hülsenform:

kurz

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 230/380 V

Geeignet für massive Leiter:

nein

Verbindungsart:

Endverbinder

Isolation:

Polyamid (PA)

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

cappucci terminali preisolati in PA 6.6 per cavi in rame