Startseite

CEMBRE SPA - CEMNL06-M GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN POLIAMMIDE PA6.6, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 1,5-2,5 mmq - NL06-M

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMNL06-M GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN POLIAMMIDE PA6.6, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 1,5-2,5 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Verbindungsart - Stoßverbinder

  • Isolation - Polyamid (PA)

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692035048

Artikelnummer

CEMNL06-M

Herstellernummer

NL06-M

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Verbindungsart:

Stoßverbinder

Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Abzweige:

1

giunti testa-testa preisolati in PA 6.6 per cavi in rame