Startseite

CEMBRE SPA - CEMND1 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE ND, PER TUBETTI TERMINALI NUDI E PREISOLATI IN PP DA 0,3 A 1,5 MMQ - ND1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMND1 UTENSILE MECCANICO PER LA COMPRESSIONE, SERIE ND, PER TUBETTI TERMINALI NUDI E PREISOLATI IN PP DA 0,3 A 1,5 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 0.3...1.5 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692553832

Artikelnummer

CEMND1

Herstellernummer

ND1

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

0.3...1.5 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

190 mm

Untensili meccanici di nuova generazione caratterizzati da un innovativo cinematismo che riduce lo sforzo necessario alla compressione; grazie alle dimensioni contenute ed all’impugnatura ergonomica risultano essere particolarmente maneggevoli. Una nuovatecnologia di produzione e l’elevata qualità dei materiali hanno consentito di realizzare un utensile preciso ed affidabile.