CEMBRE SPA - CEMN15 MUFFOLE - N15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 2
Kabeldurchmesser Hauptkabel - 35...54 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel - 35...54 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692615943
Artikelnummer
CEMN15
Herstellernummer
N15
Hersteller
CEM
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
2
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
35...54 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
35...54 mm
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


