Startseite

CEMBRE SPA - CEMN13 MUFFOLE - N13

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMN13 MUFFOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Durchgangsabzweig

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 2

  • Kabeldurchmesser Hauptkabel - 21...36 mm

  • Kabeldurchmesser Abzweigkabel - 21...36 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692615905

Artikelnummer

CEMN13

Herstellernummer

N13

Hersteller

CEM

Typ:

Durchgangsabzweig

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

2

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

21...36 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

21...36 mm

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

MUFFOLE DI GIUNZIONE E DERIVAZIONE