CEMBRE SPA - CEMN12 MUFFOLE - N12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 16...31 mm²
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 2
Kabeldurchmesser Hauptkabel - 16...31 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel - 16...31 mm
Packung
1 ST
EAN
8016692615882
Artikelnummer
CEMN12
Herstellernummer
N12
Hersteller
CEM
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
16...31 mm²
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
2
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
16...31 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
16...31 mm
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


