Startseite

CEMBRE SPA - CEMN11 MUFFOLE - N11

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMN11 MUFFOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Durchgangsabzweig

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 2

  • Kabeldurchmesser Hauptkabel - 8...25 mm

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692615868

Artikelnummer

CEMN11

Herstellernummer

N11

Hersteller

CEM

Typ:

Durchgangsabzweig

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

2

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

8...25 mm

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

MUFFOLE DI GIUNZIONE E DERIVAZIONE