Startseite

CEMBRE SPA - CEMMTMAD300-GC GIUNTO DIRITTO MULTITENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 300mmq - MTMAD300-GC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 300...300 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 300...300 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692043609

Artikelnummer

CEMMTMAD300-GC

Herstellernummer

MTMAD300-GC

Hersteller

CEM

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

300...300 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

300...300 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

18/30 kV

GIUNTI DIRITTI MULTITENSIONE PER CAVI IN ALLUMINO