CEMBRE SPA - CEMMTMAD300-240-GC GIUNTO DI RIDUZIONE MULTITENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI DI ALLUMINIO O RAME, SEZIONE Al 300mmq SEZIONE Al/Cu 240mmq - MTMAD300-240-GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 300...300 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 300...300 mm²
Werkstoff - Aluminium
Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 240 mm²
Packung
3 ST
EAN
8016692045160
Artikelnummer
CEMMTMAD300-240-GC
Herstellernummer
MTMAD300-240-GC
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
300...300 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
300...300 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Reduzierter Al-Nennquerschnitt:
240 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
18/30 kV


