Startseite

CEMBRE SPA - CEMMTMA500-GC GIUNTO DIRITTO MULTITENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 500mmq - MTMA500-GC

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMMTMA500-GC GIUNTO DIRITTO MULTITENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 500mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 500...500 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 500...500 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692438436

Artikelnummer

CEMMTMA500-GC

Herstellernummer

MTMA500-GC

Hersteller

CEM

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

500...500 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

500...500 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

18/30 kV

GIUNTI DIRITTI MULTITENSIONE