Startseite

CEMBRE SPA - CEMMTMA50-35-GC GIUNTO DI RIDUZIONE MULTITENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI DI ALLUMINIO O RAME, SEZIONE Al 50mmq SEZIONE Al/Cu 35mmq - MTMA50-35-GC

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMMTMA50-35-GC GIUNTO DI RIDUZIONE MULTITENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI DI ALLUMINIO O RAME, SEZIONE Al 50mmq SEZIONE Al/Cu 35mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 50...50 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 50...50 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

  • Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 35 mm²

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692061153

Artikelnummer

CEMMTMA50-35-GC

Herstellernummer

MTMA50-35-GC

Hersteller

CEM

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

50...50 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

50...50 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Reduzierter Al-Nennquerschnitt:

35 mm²

Cu-Nennquerschnitt:

35 mm²

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

18/30 kV

GIUNTI DI RIDUZIONE MULTITENSIONE