CEMBRE SPA - CEMMTMA120-GC GIUNTO DIRITTO MULTITENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 120mmq - MTMA120-GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 120...120 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 120...120 mm²
Werkstoff - Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Packung
3 ST
EAN
8016692044835
Artikelnummer
CEMMTMA120-GC
Herstellernummer
MTMA120-GC
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
120...120 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
120...120 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
18/30 kV



