CEMBRE SPA - CEMMTA50-GC GIUNTO DIRITTO PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 50mmq - MTA50-GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 50...50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 50...50 mm²
Werkstoff - Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Packung
3 ST
EAN
8016692044606
Artikelnummer
CEMMTA50-GC
Herstellernummer
MTA50-GC
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
50...50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
50...50 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
18/30 kV


