CEMBRE SPA - CEMMTA35-20 GIUNTO DIRITTO PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 35mmq - MTA35-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 35...35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 35...35 mm²
Werkstoff - Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Packung
3 ST
EAN
8016692105772
Artikelnummer
CEMMTA35-20
Herstellernummer
MTA35-20
Hersteller
CEM
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
35...35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
35...35 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
18/30 kV


