Startseite

CEMBRE SPA - CEMMTA185-50-GC GIUNTO DI RIDUZIONE PER MEDIA TENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI DI ALLUMINIO O RAME, SEZIONE Al 185mmq SEZIONE Al/Cu 50mmq - MTA185-50-GC

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMMTA185-50-GC GIUNTO DI RIDUZIONE PER MEDIA TENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI DI ALLUMINIO O RAME, SEZIONE Al 185mmq SEZIONE Al/Cu 50mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 185...185 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 185...185 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

  • Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 50 mm²

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692051383

Artikelnummer

CEMMTA185-50-GC

Herstellernummer

MTA185-50-GC

Hersteller

CEM

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

185...185 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

185...185 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Reduzierter Al-Nennquerschnitt:

50 mm²

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

18/30 kV

GIUNTI DI RIDUZIONE PER MEDIA TENSIONE