CEMBRE SPA - CEMMTA150-C21-75 CAPOCORDA BIMETALLICO ALLUMINIO/RAME, CON ATTACCO A CODOLO, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, SEZIONE 150mmq DIAMETRO CODOLO 21mm - MTA150-C21-75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150...150 mm²
Querschnittsform - rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 150...150 mm²
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile - nein
Packung
3 ST
EAN
8016692612843
Artikelnummer
CEMMTA150-C21-75
Herstellernummer
MTA150-C21-75
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
150...150 mm²
Querschnittsform:
rund/sektorförmig
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
150...150 mm²
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Längsdicht:
nein
Entspricht DIN:
nein
Hülsenform:
lang


