CEMBRE SPA - CEMMT25-GC GIUNTO PER MEDIA TENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 25mmq CAVO ROTONDO - MT25-GC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 25...25 mm²
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 35 kV
Geeignet für massive Leiter - nein
Verbindungsart - Stoßverbinder
Packung
3 ST
EAN
8016692053677
Artikelnummer
CEMMT25-GC
Herstellernummer
MT25-GC
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
25...25 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 35 kV
Geeignet für massive Leiter:
nein
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Isolation:
ohne
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja



