Startseite

CEMBRE SPA - CEMMT240R-GC GIUNTO PER MEDIA TENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 200mmq CAVO SETTORALE - 240mmq CAVO ROTONDO COMPATTO - MT240R-GC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 200...240 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 35 kV

  • Geeignet für massive Leiter - nein

  • Verbindungsart - Stoßverbinder

Packung

  • 3 ST

EAN

8016692040905

Artikelnummer

CEMMT240R-GC

Herstellernummer

MT240R-GC

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

200...240 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 35 kV

Geeignet für massive Leiter:

nein

Verbindungsart:

Stoßverbinder

Isolation:

ohne

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

GIUNTO PER MEDIA TENSIONE PER CAVI IN RAME CON DIAFRAMMA STAGNO