Startseite

CEMBRE SPA - CEMM2-48-YE3-100 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, GIALLO, MEDIUM GRADE, STAMPABILE SU DUE LATI, DIAMETRO DEL CAVO 4,8mm, LUNGHEZZA 100m, ROTOLO - M2-48-YE3-100

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMM2-48-YE3-100 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, GIALLO, MEDIUM GRADE, STAMPABILE SU DUE LATI, DIAMETRO DEL CAVO 4,8mm, LUNGHEZZA 100m, ROTOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692667256

Artikelnummer

CEMM2-48-YE3-100

Herstellernummer

M2-48-YE3-100

Hersteller

CEM

Marchio CEMBRE modello TERMO-ROLL 2 1 MG D4 8-BOBINA 100 M.-GIA.. Materiale di identificazione