Startseite

CEMBRE SPA - CEMM2-24-12.5-WH1 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, BIANCO, MEDIUM GRADE, STAMPABILE SU UN LATO, DIAMETRO DEL CAVO 2,4mm, LUNGHEZZA 12,5mm - M2-24-12.5-WH1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMM2-24-12.5-WH1 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, BIANCO, MEDIUM GRADE, STAMPABILE SU UN LATO, DIAMETRO DEL CAVO 2,4mm, LUNGHEZZA 12,5mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4000 ST

EAN

8016692887982

Artikelnummer

CEMM2-24-12.5-WH1

Herstellernummer

M2-24-12.5-WH1

Hersteller

CEM

TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, BIANCO, MEDIUM GRADE, STAMPABILE SU UN LATO, DIAMETRO DEL CAVO 2,4mm, LUNGHEZZA 12,5mm