Startseite

CEMBRE SPA - CEMM2-127-YE3 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, GIALLO, MEDIUM GRADE, STAMPABILE SU DUE LATI, DIAMETRO DEL CAVO 12,7mm, LUNGHEZZA 15m, ROTOLO - M2-127-YE3

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMM2-127-YE3 TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL M2, GIALLO, MEDIUM GRADE, STAMPABILE SU DUE LATI, DIAMETRO DEL CAVO 12,7mm, LUNGHEZZA 15m, ROTOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692613482

Artikelnummer

CEMM2-127-YE3

Herstellernummer

M2-127-YE3

Hersteller

CEM

Marchio CEMBRE modello TERMO-ROLL 2 1 MG.D12 7-BOBINA 15 M.-GIA.. Materiale di identificazione