Startseite

CEMBRE SPA - CEML2-P GIUNTO TESTA-TESTA, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 10mmq - L2-P

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEML2-P GIUNTO TESTA-TESTA, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 10mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 10...10 mm²

  • Verbindungsart - Parallelverbinder

  • Isolation - ohne

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316039576

Artikelnummer

CEML2-P

Herstellernummer

L2-P

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

10...10 mm²

Verbindungsart:

Parallelverbinder

Isolation:

ohne

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Abzweige:

1

Giunto parallelo per conduttori in rame. I giunti della serie L-P sono ricavati da tubo di rame elettrolitico Cu-ETP CWOO4A (UNI EN 1652:1999) delle stesse dimensioni di quello usato per i capicorda della serie A-M. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica, spessore min. 3 µm. Sono dotati di smusso ad entrambe le estremità per una facile introduzione del conduttore.