Startseite

CEMBRE SPA - CEML2-M-CS GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.10MMQ CONFEZ.SELF - L2-M-CS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEML2-M-CS GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.10MMQ CONFEZ.SELF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 10...10 mm²

  • Hülsenform - lang

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 600 V

  • Geeignet für massive Leiter - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692605814

Artikelnummer

CEML2-M-CS

Herstellernummer

L2-M-CS

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

10...10 mm²

Hülsenform:

lang

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 600 V

Geeignet für massive Leiter:

nein

Verbindungsart:

Stoßverbinder

Isolation:

ohne

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Marchio CEMBRE modello GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.10MMQ CONFEZ.SELF.. Connettore a crimpare per conduttori in rame