CEMBRE SPA - CEML14-M-CS GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.70MMQ CONFEZ.SELF - L14-M-CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 70...70 mm²
Hülsenform - lang
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 600 V
Geeignet für massive Leiter - nein
Packung
9 ST
EAN
8016692605968
Artikelnummer
CEML14-M-CS
Herstellernummer
L14-M-CS
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
70...70 mm²
Hülsenform:
lang
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 600 V
Geeignet für massive Leiter:
nein
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Isolation:
ohne
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja


