CEMBRE SPA - CEML10-M GIUNTO TESTA-TESTA, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 35-50mmq - L10-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 50...50 mm²
Verbindungsart - Stoßverbinder
Isolation - ohne
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692037622
Artikelnummer
CEML10-M
Herstellernummer
L10-M
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
50...50 mm²
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Isolation:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Anzahl der Abzweige:
1
Giunto testa-testa per conduttori in rame. I connettori della serie L-M sono studiati per la giunzione di cavi di bassa tensione. Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico delle stesse dimensioni di quello usato per i capicorda della serie A-M; sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Sono dotati di smusso ad entrambe le estremità e di uno “stop” nella zona centrale per una facile e corretta introduzione del conduttore.


