Startseite

CEMBRE SPA - CEML1-M GIUNTO TESTA-TESTA, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 4-6mmq - L1-M

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEML1-M GIUNTO TESTA-TESTA, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 4-6mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Verbindungsart - Stoßverbinder

  • Isolation - ohne

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692037578

Artikelnummer

CEML1-M

Herstellernummer

L1-M

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Verbindungsart:

Stoßverbinder

Isolation:

ohne

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Anzahl der Abzweige:

1

Giunto testa-testa per conduttori in rame. I connettori della serie L-M sono studiati per la giunzione di cavi di bassa tensione. Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico delle stesse dimensioni di quello usato per i capicorda della serie A-M; sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Sono dotati di smusso ad entrambe le estremità e di uno “stop” nella zona centrale per una facile e corretta introduzione del conduttore.