Startseite

CEMBRE SPA - CEML06-P GIUNTO TESTA-TESTA, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 1,5-2,5mmq - L06-P

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEML06-P GIUNTO TESTA-TESTA, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 1,5-2,5mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Verbindungsart - Parallelverbinder

  • Isolation - ohne

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692037769

Artikelnummer

CEML06-P

Herstellernummer

L06-P

Hersteller

CEM

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Verbindungsart:

Parallelverbinder

Isolation:

ohne

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Abzweige:

1

Giunto parallelo per conduttori in rame. I giunti della serie L-P sono ricavati da tubo di rame elettrolitico Cu-ETP CWOO4A (UNI EN 1652:1999) delle stesse dimensioni di quello usato per i capicorda della serie A-M. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica, spessore min. 3 µm. Sono dotati di smusso ad entrambe le estremità per una facile introduzione del conduttore.