CEMBRE SPA - CEMKT6 TRANCIACAVI - KT6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 100 mm
Gesamtlänge - 650 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692852249
Artikelnummer
CEMKT6
Herstellernummer
KT6
Hersteller
CEM
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
100 mm
Gesamtlänge:
650 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
ja
Griffausführung:
1-Komponenten


