Startseite

CEMBRE SPA - CEMKT5 UTENSILE MECCANICO TRANCIACAVI, SERIE KT, PER CAVI IN RAME E ALLUMINIO CON SEZIONE MASSIMA FINO A 25 MMQ - KT5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMKT5 UTENSILE MECCANICO TRANCIACAVI, SERIE KT, PER CAVI IN RAME E ALLUMINIO CON SEZIONE MASSIMA FINO A 25 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Max. Kabelquerschnitt - 25 mm²

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Griffausführung - 1-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692554426

Artikelnummer

CEMKT5

Herstellernummer

KT5

Hersteller

CEM

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Max. Kabelquerschnitt:

25 mm²

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Utensile per il taglio di cavi in rame e alluminio, con sezione max fino a 25 mm2.