CEMBRE SPA - CEMKT3N UTENSILE MECCANICO TRANCIACAVI, SERIE KT, PER CAVI IN Cu E Al CON Ø MASSIMO FINO A 34mm, NON IDONEO PER CAVI CLASSE 5 E 6, ACSR, CAVI ARMATI O ACCIAIO - KT3N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm
Gesamtlänge - 260 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692885681
Artikelnummer
CEMKT3N
Herstellernummer
KT3N
Hersteller
CEM
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
32 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten