CEMBRE SPA - CEMKRK4 Set chiavi combinate a cricchetto con testa snodata - KRK4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Maulringschlüssel - 4
Packung
1 ST
EAN
8016692766485
Artikelnummer
CEMKRK4
Herstellernummer
KRK4
Hersteller
CEM
Anzahl der Maulringschlüssel:
4
Set chiavi combinate a cricchetto con testa snodata. Chiavi dotate di testa snodabile a 180°; il meccanismo del cricchetto a 72 denti permette di avere un angolo minimo di ripresa pari a 5°. Costruite in acciaio al cromo vanadio. Dimensioni della serie mm: 8 - 10 - 13 - 17