Startseite

CEMBRE SPA - CEMKIT-VAL-GPTA-L Kit borsa assortita - KIT-VAL-GPTA-L

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMKIT-VAL-GPTA-L Kit borsa assortita

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 19

  • Verpackung - Koffer

  • Elektromonteur-Set - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692858371

Artikelnummer

CEMKIT-VAL-GPTA-L

Herstellernummer

KIT-VAL-GPTA-L

Hersteller

CEM

Gesamtzahl der Werkzeuge:

19

Verpackung:

Koffer

Elektromonteur-Set:

ja

KIT-VALGPTA-L Valigetta cosi composta:• 1 SC5X forbici Robust-A• 1 SDC3X60-PD cercafase VDE• 1 SDC3X100-KV giravite 3x100 VDE• 1 SDC4X100-KV giravite 4x100 VDE• 1 SDC5.5X125-KV giravite 5,5x125 VDE• 1 SDC1PH-KV giravite ph1 VDE•1 SDC2PH-KV giravite ph2 VDE• 1 UPC180-KV pinza 180 mm VDE• 1 FLS3 flessometro 3m• 1 KAK9 chiavi esagonali• 1 HMR500 martello• 1 VAL-GPTA-N valigia in alluminio