CEMBRE SPA - CEMKIT-HT-FL75-1 KIT UTENSILE OLEODINAMICO FORALAMIERE - KIT-HT-FL75-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochergrößen - 18.8...28.5 mm
Lochergrößen PG - 111...21
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Anzahl der Blechlocher - 4
Anzahl der Zugbolzen - 2
Packung
1 ST
EAN
8016692822648
Artikelnummer
CEMKIT-HT-FL75-1
Herstellernummer
KIT-HT-FL75-1
Hersteller
CEM
Lochergrößen:
18.8...28.5 mm
Lochergrößen PG:
111...21
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Blechlocher:
4
Anzahl der Zugbolzen:
2
Mit Werkzeug:
ja
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Mit Koffer/Tasche:
ja


