CEMBRE SPA - CEMKIT-CTSB1-3 KIT BORSA ASSORTITA - KIT-CTSB1-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 21
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Verpackung - Tasche
Packung
1 ST
EAN
8016692805085
Artikelnummer
CEMKIT-CTSB1-3
Herstellernummer
KIT-CTSB1-3
Hersteller
CEM
Gesamtzahl der Werkzeuge:
21
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Zangen:
1
Anzahl der Ringschlüssel:
4
Elektromonteur-Set:
ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
9
Anzahl der Hämmer:
1
Anzahl der Sägen:
1
Anzahl der Lochsägen:
1
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Testwerkzeuge:
1


